missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide stéarique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Stearic Acid |
| Point de fusion | 70 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 240 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 284.48 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0608 |
| RTECSNumber | WI2800000 |
| TSCA | Oui |