missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ SteamScrubber™ Laveuses de verrerie
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 402001000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Aperçu général:
SteamScrubber Laveuse de verrerie
Exigences électriques:
115 V, 50/60 Hz, 16 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Modèle:
Laveuse autoportante
Laveuse autoportante avec fenêtre
Laveuse sous le comptoir
Laveuse sous le comptoir avec fenêtre
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Aperçu général Exigences électriques Modèle
402001000 SteamScrubber Laveuse de verrerie 115 V, 50/60 Hz, 16 A, 1 P Laveuse autoportante
401001000 SteamScrubber Laveuse de verrerie 115 V, 50/60 Hz, 16 A, 1 P Laveuse sous le comptoir
401001010 SteamScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveuse sous le comptoir
401001013 SteamScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveuse sous le comptoir
401101000 SteamScrubber Laveuse de verrerie 115 V, 50/60 Hz, 16 A, 1 P Laveuse sous le comptoir avec fenêtre
401101010 SteamScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveuse sous le comptoir avec fenêtre
401101013 SteamScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveuse sous le comptoir avec fenêtre
402001010 SteamScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveuse autoportante
402001013 SteamScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveuse autoportante
402101000 SteamScrubber Laveuse de verrerie 115 V, 50/60 Hz, 16 A, 1 P Laveuse autoportante avec fenêtre
402101010 SteamScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P Laveuse autoportante avec fenêtre
402101013 SteamScrubber Laveuse de verrerie 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P Laveuse autoportante avec fenêtre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. 402001000 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 402001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $20,518.93
    $15,142.74 / chaque

    Économisez $5,376.19

    26.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des lave-vaisselle polyvalentes et efficaces capables de manipuler une grande variété de gobelets à large bouche et de vaisselle de laboratoire polyvalente.

Labconco SteamScrubber™ Les laveuses de verrerie sont conçues pour un lavage efficace et constant des articles de laboratoire polyvalents, comme les gobelets à large bouche. Le logiciel CleanWorks OS est accessible via une interface à écran tactile en couleur complète et offre une surveillance intuitive et claire des charges – de lavage, assurant un nettoyage répétable, efficace et traçable.

SteamScrubber les modèles atteignent une température maximale de lavage de 93° °C et séchent rapidement la verrerie avec un séchage standard à chambre à air forcé grâce à la technologie de gestion de la chaleur SpeedVent. SteamScrubber Les modèles incluent des supports standards inférieurs et supérieurs pour accueillir une grande variété de supports et d’inserts, rendant ces rondelles extrêmement polyvalentes pour tous les besoins de lavage.

 

  • Écran tactile avec le logiciel intuitif CleanWorks OS
  • La conception flexible permet l’utilisation de crémailles à broches standard et d’injecteurs
  • La température maximale de lavage de 93° °C enlève les contaminants coriaces
  • La pompe de lavage avancée maximise la circulation de l’eau jusqu’à 112 gal/min (424 litres/min)
  • Séchage standard en chambre à air forcé avec la technologie SpeedVent
  • Chambre et racks durables en acier inoxydable Type 304
  • Racks Standard supérieur et inférieur inclus

Spécifications

Aperçu général SteamScrubber Laveuse de verrerie
Affichage Écran tactile en couleur complète
Matériau Acier inoxydable (304)
Type de produit Lave-vaisselle de laboratoire
Débit Entrée d’eau chaude 1,25 GPM (4,7 LPM), entrée d’eau froide de 3,5 GPM (13,2 LPM)
Pression maximale 120 psi (entrée)
Pression min. de l’eau nettoyée N/A, peut être alimenté à partir de sources pressurisées et non pressurisées
Volume (impérial) Volume de chambre de 6,73 pi
Volume (métrique) Volume de chambre de 190,6 L
Cycles de lavage 9 programmes avec un total de 1 à 9 cycles
Consommation d’eau Aussi bas que 12,9 L
Modèle Laveuse autoportante
Certifications/Conformité UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
À utiliser avec (application) Idéal pour les laboratoires collégiaux et universitaires, gouvernementaux, pharmaceutiques et industriels ou toute installation utilisant de la verrerie réutilisable
Comprend Racks standards supérieurs et inférieurs
Température min. de l’eau d’entrée (impériale) 120 °F
Température de l’eau d’entrée (impériale) recommandée 120 °F
Température max. de l’eau d’entrée (impériale) 160 °F
Température de l’eau d’entrée (métrique) max. 71 °C
Température de l’eau d’entrée (métrique) min. 49 °C
Température de l’eau d’entrée (métrique) recommandée 49 °C
Profondeur (impériale) 27,8 pouces.
Profondeur (métrique) 70.6 cm
Dimensions (P x L x H) intérieures 27,8 x 24,3 x 32,2 à 36,2 po.
Hauteur (impériale) 32,2 à 36,2 po.
Hauteur (métrique) 81,8 à 91,9 cm
Largeur (impériale) 24,3 pouces.
Largeur (métrique) 61.7 cm
Poids (impériale) à l’expédition 230 lb.
Poids (métrique) à l’expédition 104.3 kg
Ampérage 16 A
Exigences électriques 115 V, 50/60 Hz, 16 A, 1 P
Tension 115 V
Fréquence 60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats