missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Puritan™ en Abaisse-langue standard en bois

Numéro de catalogue. 01347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Stérilité
01347 Stérile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01347 Fournisseur Puritan™ Code fournisseur 25705
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cette abaisse-langue standard de 6 po (15,2 cm) est offert en version non stérile ou stérile et est fabriqué en bouleau blanc du Nord.

Pour examens buccaux et soins aux patients; Examens vétérinaires; Application ou mélange de médicaments; Santé et beauté – épilation à la cire; Bâtonnet mélangeur; Emballage individuel : 100 par boîte, 10 boîtes par carton Disponible en format de 1 000 unités par caisse; Fabriqué en USA

Spécifications

Type de produit Abaisse-langue
Longueur (impériale) 15,2 cm (6 po)
Longueur (métrique) 15.24 cm
Matériau Bouleau blanc
À utiliser avec (application) Examens buccaux et soins buccaux des patients
Nb par boîte 1 000 (emballé individuellement)
Stérilité Stérile
Largeur (métrique) 1.9 cm