missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Système standard d’assemblage de bouteilles à usage unique, polycarbonate, ensemble de capsules à 2 ports

Description
Avantages clés :
- Conçu pour un large éventail d’applications, incluant la bioproduction, les sciences de la vie et l’utilisation générale en laboratoire
- Ça aide à éliminer les étapes de mise en place et de nettoyage post-utilisation nécessaires pour les contenants réutilisables
- Aide à réduire les risques de contamination croisée
- Permet une flexibilité spécifique au procédé avec plusieurs tailles de bouteilles
Détails de l’assemblée :
- Les bouteilles sont disponibles en surfaces de contact en polycarbonate (PC) et en polyéthylène térephtalate glycol (PETG)
- Chaque bouteille est surmontée d’un ensemble comprenant un bouchon, un palet et un tube
- La plupart des assemblages contiennent deux orifices avec C-Flex™ tube; la taille de 2 L comprend un troisième orifice, également doté C-Flex de tubes (Cat. Non. SB00005I)
- Une ligne sur chaque assemblage est dédiée à la ventilation
- Les deuxième et troisième lignes sont pour le transfert de liquide et incluent 1/8 de po. raccords à bouchon, à utiliser avec votre équipement de soudure ou d’étanchéité préféré
- Le chemin fluide du produit fini a été validé selon AAMI le TIR33 avec un niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Ensemble de transfert de mélangeur à usage unique |
| Matériau | Polycarbonate |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (impériale) | 1 litre |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Contenu et stockage | Entreposez le produit à température ambiante. |
| Quantité | 1 L, 1 caisse de 23 |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Distribution par le bouchon | Oui |
| Afficher plus de résultats |