missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
American Biotech Supply Congélateur manuel standard de laboratoire avec réfrigérants naturels

Description
Les congélateurs manuels de laboratoire à dégivrage standard avec réfrigérants naturels offrent une solution de stockage à froid pour une variété de besoins de laboratoire. Les unités sont équipées d’une série d’alarmes de température pour maintenir les produits entreposés à leur efficacité maximale et d’une garantie de deux ans pour pièces et main-d’œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de trois ans pour les pièces de compresseur.
- Contrôleur de température du microprocesseur
- Affichage numérique de la température
- Alarmes sonores et visuelles de haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- Étagères intérieures
- Port d’accès à la sonde (3/8 po.)
- 2 sondes; 1 bouteille d’air et 1 bouteille de glycol
- Serrure de porte à clé
- Isolation des armoires et portes en mousse d’uréthane haute densité
- Extérieur en poudre
- Réfrigérant naturel aux hydrocarbures
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Congélateur de laboratoire |
| Capacité (impériale) | 17 pi³. |
| Capacité (métrique) | 481 L |
| Plage de températures | -15 °C à -25 °C |
| Stabilité thermique | ±0,1 °C |
| Style de porte | Swing solide |
| Nb de portes | 1 |
| Côté charnière | D’accord |
| Matériau de la hotte | Acier peint résistant aux rayures |
| Isolation | Mousse de polyuréthane |
| Afficher plus de résultats |