Learn More
American Biotech Supply Congélateur standard à emplacement dangereux (à épreuve d’explosion) avec réfrigérants naturels

Description
Les congélateurs standard à emplacement dangereux (à l’épreuve des explosions) avec des réfrigérants naturels sont conçus pour être utilisés en stockage à froid dans des environnements où des conditions volatiles pourraient potentiellement exister. Toutes les unités incluent une garantie de deux ans pour les pièces et la main-d’œuvre. Ils fonctionnent avec un réfrigérant naturel aux hydrocarbures pour la santé environnementale et l’efficacité économique. Ces unités respectent NFPA les directives de l’OSHA Classe 1, Division II, Groupe C & D pour le stockage de substances dans des lieux dangereux. *
*Les unités d’épreuve d’explosion sont conçues pour des environnements où des dangers extérieurs pourraient exister. Pour le stockage de substances volatiles en conditions normales de laboratoire, voir les unités de stockage inflammables de l'ABS.
- Contrôleur de température du microprocesseur
- Étagères intérieures
- Serrure de porte à clé
- Isolation des armoires et portes en mousse d’uréthane haute densité
- Non équipé de cordon de ligne ni de fiche; doit être câblé en dur dans un conduit à une source d’alimentation de 120 VAC
- Coté ETL
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Congélateur HazLoc |
| Capacité (impériale) | 20 pi³. |
| Capacité (métrique) | 566 L |
| Plage de températures | -15 °C à -25 °C |
| Capteur de température | Contrôleur de température du microprocesseur |
| Stabilité thermique | ±0,1 °C |
| Style de porte | Swing solide |
| Nb de portes | 1 |
| Côté charnière | D’accord |
| Matériau de la hotte | Acier peint résistant aux rayures |
| Afficher plus de résultats |