missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Ensemble standard de pompe de transfert de fluide
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. SH3109701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
1/2 po. ID x 1/8 po. Mur
1/4 po. ID x 1/16 po. Mur
1/4 po. ID x 3/32 po. Mur
1/8 po. ID x 1/16 po. Mur
3/8 po. ID x 1/8 po. Mur
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions
SH3109701 1/8 po. ID x 1/16 po. Mur
SH3109801 1/4 po. ID x 1/16 po. Mur
SH3109901 1/4 po. ID x 3/32 po. Mur
SH3110001 3/8 po. ID x 1/8 po. Mur
SH3110101 1/2 po. ID x 1/8 po. Mur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. SH3109701 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH31097.01

Simplifier la connectivité des processus et permettre une plus grande efficacité pour la plupart des opérations en amont et en aval.

Les produits Standard Fluid Transfer Assembly s’interconnectent avec Thermo Scientific les BPC Labtainer , Productainer BPC, bioréacteurs à usage unique, mélangeurs et fermenteurs sur le plancher d’atelier pour offrir un ensemble complet et complet de produits à usage unique répondant aux besoins de votre installation ou de votre processus. Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants sur le plancher d’atelier tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, une solution adaptée à la taille et à la longueur de tubulure requises peut être facilement choisie parmi ces conceptions.

  •  Un ensemble de produits stockés réduit le nombre d’unités personnalisées de gestion de stock (SKU), simplifie le processus de commande et réduit les besoins en stockage des produits
  • Plusieurs sites de fabrication assurent la sécurité de l’approvisionnement des produits
  • Produit sous conditions cGMP dans ISO 7 zones propres afin d’assurer un haut niveau de qualité
  • Caractérisé à l’aide de ISO, USP, EP et ASTM de méthodes de test pour valider la performance

Spécifications

Dimensions 1/8 po. ID x 1/16 po. Mur
Content And Storage Approuvé pour stockage dans des conditions ambiantes (15 °C à 30 °C).
Tubing Style 3,2 mm (1/8 po) de diamètre intérieur x 1,6 mm (1/16 po) de mur, 0,25 m (10 po) C-Flex de 374 à 0,5 m (19,7 po) Pharmed BPT à 0,25 m (10 po), C-Flex 374
Tubing Size 0,25 m C-Flex 374, 0,5 m Pharmed BPT