missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Action Pump Pompe à piston en acier inoxydable
Description
Pour des tambours de 5, 15 et 30 gallons, ainsi que 55 gallons
Spécifications
Spécifications
| Applications | Produits chimiques corrosifs |
| Débit | 8 oz./stroke |
| Longueur hors tout (métrique) | 11.4.3 cm |
| Longueur hors tout (impériale) | 45 pouces. |
| Température (impériale) min. | 40 °F |
| Température (impériale) max. | 140 °F |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | 5, 15, 30 et 55 gallons. Batterie |