missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Spatule en acier inoxydable micro-conique à double extrémité pour la science et l’éducation
Description
- Fisherbrand™ Les microspatules présentent un design à double extrémité avec des extrémités rondes et effilées
- Idéal pour une variété d’applications de transfert, de mélange ou de manipulation.
- Parfait pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs
- Outils pratiques pour gratter le matériau solidifié provenant de creusets et de bocaux
- Faites le plein de ces microspatules en acier inoxydable
- Sans corrosion et résistante
- Surface antiadhésive – réduit la perte dans l’échantillon
- Satin/mat, finition antireflet
- ASTM™ Construction standard en acier inoxydable
- Modèle S5082 - a des extrémités fines, flexibles et arrondies
- Modèle S50822 – une extrémité effilée et une extrémité arrondie
- Modèle S50823 - avec une petite extrémité de lame en forme de cuillère et une extrémité du manche résistante Handihold™
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Micro Spatula |
| À utiliser avec (équipement) | Creusets et jarres |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour gratter le matériau solidifié des creusets et des bocaux |
| Longueur (impériale) | 5,5 in |
| Comprend | Double extrémité avec une petite lame en forme de cuillère à une extrémité et un manche résistant Handi-Hold™ à l’autre |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 13.97 cm |
| Forme | Tapered Flat End |