missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Spatule de laboratoire en acier inoxydable avec pelle
Description
- Il possède une prise d’air en goutte d’eau à une extrémité et un bord plat à l’autre.
- Autoclavable et résistant aux produits chimiques.
- Avec une extrémité en forme de cuillère, large de 13 mm et l’autre extrémité plate, large de 50 x 8 mm de large
Warranty
Garantie limitée du fabricant d’un an
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Cul de la cuillère, fin de la spatule |
| Couleur | Argent |
| Type de produit | Spatule à l’extrémité de la double cuillère |
| À utiliser avec (application) | Mesure |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 23 cm |