missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Troemner™ Ensembles de poids d’étalonnage électronique en acier inoxydable
Description
- Constructions en deux pièces
- Les poids inférieurs à 1 kg sont des vérins droits
- Les poids de 1 kg ont une rainure au sommet pour une manipulation facile
- Configurations de poids : 1 kg, 500 g, 300 g, 200 g, 100 g
- Capacité totale du set de poids : 2100g
- UltraClass : Avec des tolérances de poids 50% supérieures à celles de la ANSI/ASTM E617 Classe 1
- ANSI/ASTM Classe 1 : Peut servir de référence pour étalonner d’autres poids et convient à l’étalonnage de balances analytiques de haute précision avec une lisibilité aussi faible que 0,1 mg à 0,01 mg
- ANSI/ASTM Classe 2 : Approprié pour calibrer des balances à charge supérieure de haute précision avec une lisibilité aussi faible que 0,01g à 0,001g
- ANSI/ASTM Classe 3 : Approprié pour calibrer des balances avec une précision modérée, avec une lisibilité aussi faible que 0,1g à 0,01g
- ANSI/ASTM Classe 4 : Pour l’étalonnage des bilans semi-analytiques et pour l’usage des étudiants
Order Info
Fourni avec un boîtier en polypropylène résistant aux chocs.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Poids à étalonnage électronique |
| Certifications/Conformité | NVLAP, ISO9001 |
| Classification | Classe 1 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids (métrique) | 100 g à 1 kg |
| Densité | 7,95 g/cm3 à 20 °C |
| Masse | 100 g à 1 kg |
| Comprend | Poids cylindrique : 1 kg, 500 g, 300 g, 200 g, 100 g, étui en plastique, gant en coton blanc |
| Quantité | 5/Set |
| Quantité d’emballage | Multiples |