missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Stainless Steel Cylindrical Mirrors
Stainless steel cylindrical mirrors are useful for a variety of physical science and optics demonstrations or experiments.
$93.39
Spécifications
| Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Diameter (Metric) | 15.9 cm |
| Diameter (English) | 6.25 in. |
| For Use With (Application) | Physics and Educational Uses |
| Shape | Half Cylinder |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Product Type | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Product Type | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
S27381
|
Eisco™
PH0529B |
Concave Mirror |
chaque for $93.39
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
S27380
|
Eisco™
PH0529A |
Convex Mirror |
chaque for $93.39
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Semi-circular mirrors
- Stainless steel
- Polished surface
- 150 x 75 mm
Spécifications
| Stainless Steel | |
| 6.25 in. | |
| Half Cylinder |
| 15.9 cm | |
| Physics and Educational Uses |