missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Fermeture cylindrique en acier inoxydable pour tubes à essai, lancée ou non lancée
Description
- Les indentations de surface supérieure permettent un échange gazeux adéquat en conditions aérobies et anaérobies
- Réduire la quantité d’évaporation de l’échantillon de 50% par rapport au bouchon du coton
- Résister à l’autoclavage répété sans perdre de résilience
- Prévient l’accumulation de poussière et de micro-organismes
- Composition de l’acier inoxydable de qualité médicale
- Disponible en configurations non lancée ou à lance
- Disponible en différents diamètres (13 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm)
Spécifications
Spécifications
| Matériau de revêtement | Acier inoxydable |
| Préstérilisés | Non |
| Type de produit | Bouchon de bouchon de tube à essai |
| Taille de bouchon | 20 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Couleur | Gris |
| Format | Lancée |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à essai |
| Afficher plus de résultats |