missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WHEATON™ Ensemble de plateaux de teinture à 20 lames

Numéro de catalogue. 22312138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de lames:
10 glissières simples, 19 glissières disposées alternativement en diagonale et en droite, ou 20 glissières dos à dos de taille standard
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nombre de lames
22312138 10 glissières simples, 19 glissières disposées alternativement en diagonale et en droite, ou 20 glissières dos à dos de taille standard
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22312138 Fournisseur WHEATON™ Code fournisseur 900201

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une unité de 20 coulisses avec un fond ouvert pour faciliter une immersion rapide et un drainage afin de réduire le rebord.

  • La norme pour les procédures de coloration manuelle
  • Fond ouvert pour faciliter une immersion rapide et un drainage afin de réduire le transfert
  • Le rack peut accueillir 10 glissières simples, 19 glissières disposées alternativement en diagonale, ou 20 glissières dos à dos de taille standard (75 x 25 mm, 75 x 38 mm, 75 x 51 mm)
  • Fabriqué en verre soudé-chaux
  • Dimensions intérieures approximatives de 95 mm L x 76 mm L x 64 mm P

Spécifications

Autoclavable Not Autoclavable
Forme du fond Fond plat
Couleur Clear
Matériau Verre
Catégorie Plat de teinture
À utiliser avec (application) Procédures manuelles de coloration
À utiliser avec (équipement) Pour ensemble Wheaton
Nombre de lames 10 glissières simples, 19 glissières disposées alternativement en diagonale et en droite, ou 20 glissières dos à dos de taille standard
Dimensions (L x l x H) 95 x 76 x 64 mm
Longueur (métrique) 95 mm
Largeur (métrique) 76 mm
Hauteur (métrique) 60 mm
Profondeur (métrique) 64 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats