missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Salle de stabilité à l’entrée

Numéro de catalogue. 06001086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x W x H):
8 x 8 x 7.6 ft.
8 x 10 x 7.6 ft.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x W x H)
06001086 8 x 8 x 7.6 ft.
06001087 8 x 10 x 7.6 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 06001086 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FFULLICH8X8

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les chambres de stabilité à entrée directe offrent un contrôle environnemental supérieur pour une variété d’applications et de besoins de stabilité.

  • Contrôle et uniformité exceptionnels de la température et de l’humidité (±0,5 °C de précision de température, 1% d’humidité précise)
  • Construction modulaire pour une installation ou un déménagement rapide et facile
  • Systèmes de réfrigération de qualité industrielle (refroidis par air ou eau) pour une performance fiable
  • Fonction standard de dégivrage à cycle inversé pour la performance maximale du système de réfrigération
  • Conception écoénergétique pour des économies opérationnelles
  • Lumières DEL résistantes à la vapeur avec une haute efficacité énergétique
  • Pièces personnalisées disponibles pour des besoins spécifiques de stockage et d’application

Spécifications

Product Type Chambre de stabilité
Autoclavable Non autoclavable
Dimensions (L x W x H) 8 x 8 x 7.6 ft.
Height (Metric) 231.6 cm
Length (Metric) 243.8 cm
Width (Metric) 243.8 cm