missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spironolactone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Spironolactone |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 416.58 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (E) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | TU4725000 |
| TSCA | Oui |