missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Conjugaison scalariforme de Spirogyra, mont complet
Description
- Lamiera en verre pré-nettoyée avec bords polis
- Taille : 25 x 77 mm (1 x 3 po)
- Échantillons teintés professionnellement pour une visualisation optimale
- Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS
- Montre tous les stades de la conjugaison scalariforme
Spécifications
Spécifications
| Niveau de sécurité biologique | 1 |
| Concentration | 10% |
| Classification | Protistes |
| Matériau | Verre |
| Type de support | Montagne entière |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’échantillon | Conjugaison scalariforme de Spirogyra |
| Taille | 25 x 77 mm (1 x 3 po) |
| Type de lame | Diapositive préparée |