missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Modèle de la moelle épinière et des nerfs
Description
- La moelle épinière est sectionnée transversalement
- Montre des détails sur la substance grise et blanche, les branches du nerf spinal et les ganglions spinaux
- Fabriqué en plastique polychlorure de vinyle (PVC) pour la durabilité
- Peint à la main avec une peinture vive et non toxique
- Monté sur une base avec une tige métallique
- Numérotée avec une carte d’accès anglaise
Spécifications
Spécifications
| Dimensions (L x l x H) | 16 x 16 x 29 cm |
| À utiliser avec (application) | Étude de la communication entre le tronc sympathique et la colonne vertébrale |
| Comprend | Carte d’accès anglaise |
| Matériau | PVC |
| Montage | Base |
| Poids (impériale) | 23 oz. |
| Poids (métrique) | 650 g |
| Type de produit | Modèle, moelle épinière |