missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FyterTech Nonwovens Spilfyter™ Kit de déversement de mercure

Numéro de catalogue. 19021910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kit de déversement de mercure
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
19021910 Kit de déversement de mercure
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Le kit ne contient aucun produit chimique conçu pour modifier la toxicité ou le danger du mercure. Recommandé uniquement pour le personnel formé.
Numéro de catalogue. 19021910 Fournisseur FyterTech Nonwovens Code fournisseur JV 520250

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le kit ne contient aucun produit chimique conçu pour modifier la toxicité ou le danger du mercure. Recommandé uniquement pour le personnel formé.

Comprend

Mercsorb Poudre d’amalgamation, 9,5 oz. (270 g); Poudre indicatrice au mercure, 8,75 oz. (250 g); bouteille shaker suppresseur de vapeur; bouteille aspiratrice; bouteille de collecte des déchets; un bac de mélange avec de la spatule; une éponge chimique; une paire de gants en nitrile; lunettes anti-éclaboussures; Whisk-on-pan™ avec une brosse; et une housse de transport en plastique rouge

Conçu pour gérer toutes les étapes du nettoyage des déversements de mercure

Le kit contient tout ce qu’il faut pour nettoyer rapidement et en toute sécurité les déversements de mercure jusqu’à 0,75 oz. (25 mL) et prévenir la contamination par la vapeur toxique.

  • La poudre indicatrice de mercure identifie le mercure dans la zone de contamination suspectée
  • Après une période sans perturbation, la poudre change de couleur pour indiquer un contact avec du métal ou de la vapeur de mercure
  • Mercsorb™ La poudre convertit le mercure en amalgame pour un nettoyage sécuritaire et pratique du mercure sur les surfaces de travail, les planchers et les zones difficiles d’accès

Spécifications

Capacité (impériale) 0,75 oz.
Capacité (métrique) 25 mL
Catégorie Kit de déversement de mercure
À utiliser avec (application) Déversements chimiques
Comprend 270 g de poudre d’amalgamation, 250 g de poudre indicatrice, 1 flacon de secouage de suppression de vapeur, 1 bouteille d’aspirateur, 1 flacon de collecte de déchets, bac de mélange avec spatule, 1 éponge chimique, 1 sac d’élimination et attache à serrer, 1 paire de gants en nitrile, 1 paire de lunettes anti-éclaboussures
Poids (impériale) 5 lb.
Poids (métrique) 2 kg