missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FyterTech Nonwovens Spilfyter™ KolorSafe™ Neutralisateurs à base sèche

Numéro de catalogue. 19021897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
10 lb.
40 lb.
Poids (impériale):
11 lb.
42 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Poids (impériale)
19021897 10 lb. 11 lb.
19021898 40 lb. 42 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19021897 Fournisseur FyterTech Nonwovens Code fournisseur JV 450010
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Éliminez les incertitudes lors de la neutralisation des déversements agressifs en procédant à trois changements de couleur pour indiquer clairement la neutralisation

  • Fournir une réponse précise aux déversements dangereux de base tels que l’hydroxyde d’ammonium, l’hydroxyde de potassium et l’hydroxyde de sodium
  • La formule économique est concentrée pour faciliter l’application
  • Idéal pour les fuites et déversements extérieurs

Spécifications

Capacité (impériale) 10 lb.
Capacité (métrique) 4.53 kg
Catégorie Neutralisateur à base sèche
Format Granulaire
À utiliser avec (application) Déversements à la base courante
Comprend Indicateur de changement de couleur lorsqu’il est neutralisé
Quantité d’emballage 1 de chaque
Poids (impériale) 11 lb.
Poids (métrique) 5 kg