missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme I d’analyse d’échantillons de pics pour le CLP, SPEX CertiPrep™

Numéro de catalogue. SPIKE1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SPIKE1 125 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SPIKE1 Fournisseur SPEX CertiPrep Group LLC Code fournisseur SPIKE1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

NIST Certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité

Guide ISO/IEC 34 Matériel de référence certifié et traçable par le NIST

Standard inorganique fabriqué pour AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques

AnalyteConcentration
Al200 μg/mL
En tant que200 μg/mL
Ba200 μg/mL
Se200 μg/mL
En résumé200 μg/mL
Fe100 μg/mL
Co50 μg/mL
Mn50 μg/mL
Ni50 μg/mL
Pb50 μg/mL
Sb50 μg/mL
V50 μg/mL
Zn50 μg/mL
Cu25 μg/mL
Cr20 μg/mL
Ag5 μg/mL
Be5 μg/mL
CD5 μg/mL

Certifications

Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001

Compliance

Plainte GHS/OSHA

Spécifications

Nom ou substance chimique ICP Spike Sample 1
Emballage Bouteille en LDPE triple lixivié
Notes sur la concentration ou la composition Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des impuretés métalliques traces est indiquée sur le certificat d’analyse.
Technique GC-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Catégorie Matériel de référence certifié
Solvant ou matrice Acide nitrique/acide tartarique trace/fluorure d’hydrogène trace
Quantité 125 mL
Concentration ou composition (par analyte ou composants) Components in 5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF:
Al    •200μg/mL
Sb    •50μg/mL
As    •200μg/mL
Ba    •200μg/mL
Be    •5μg/mL
Cd    •5μg/mL
Cr    •20μg/mL
Co    •50μg/mL
Cu    •25μg/mL
Fe    •100μg/mL
Pb    •50μg/mL
Mn    •50μg/mL
Ni    •50μg/mL
Se    •200μg/mL
Ag    •5μg/mL
Tl    •200μg/mL
V    •50μg/mL
Zn    •50μg/mL

Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire