missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPEX™ SamplePrep Geno/Grinder™ Accessoire, moulin à meuler
Description
- Billes de broyage en silice lavées à l’acide
- La taille des billes varie de 800 à 1000 μm
- Adapté aux applications basiques de la lyse cellulaire utilisant le 2010 Geno/Grinder
- Traité pour éliminer les particules fines et les contaminants
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Grains de meulage de silice |
| For Use With (Application) | Idéal pour la lyse cellulaire de base |
| For Use With (Equipment) | Plaques de titrage et ensembles de fioles de Geno/Grinder |
| Material | Silice |
| Particle Size | 400 à 600 μm |