missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Coupes XRF Spec-Caps™

Numéro de catalogue. 0467524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Hauteur (métrique):
8 mm
9 mm
Quantité:
100 Pk.
1000 Pk.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Quantité
0467524 30 mm 8 mm 100 Pk.
0467517 33 mm 8 mm 100 Pk.
0467519 38 mm 9 mm 100 Pk.
0467520 38 mm 9 mm 1000 Pk.
0467523 31 mm 8 mm 1000 Pk.
0467522 31 mm 8 mm 100 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 0467524 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur SPX3619

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ces coupes XRF Spec-Caps™ facilitent la production de disques d’échantillons en poudre pressée pour les techniques XRF, OES et autres.

Les gobelets en aluminium facilitent la production de disques d’échantillons en poudre pressée pour la XRF.

  • Renforce les disques d’échantillonnage pour résister aux éclats et à la rupture.
  • Ça facilite le retrait des disques d’échantillonnage de la matrice à pellets.
  • Minimise la contamination lors de la manipulation des échantillons.
  • Protège l’alésage de la matrice à pellets contre les échantillons abrasifs.
  • Des gobelets en aluminium à paroi fine et peu profonds forment le fond et les côtés du pellet fini pour aider à renforcer les granulés XRF.

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Spectromètres XRF
Catégorie Godet échantillon
Aperçu général Produit des granulés de 31 mm x 5 mm
Diamètre (impériale) 1,1 in
Diamètre (métrique) 30 mm
À utiliser avec (application) XRF
Hauteur (impériale) 0,31 po.
Hauteur (métrique) 8 mm
Matériau Aluminium
Quantité 100 Pk.