missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Fioles en plastique pour moulins à haute énergie Mixer/Mill™
Description
- Convient à l’utilisation avec Cole-Parmer™ Mixer/Mill™ des broyeuses à boules à haute énergie.
- Commandez des boules de méthacrylate à utiliser avec des fioles en plastique jetables.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Fiole de broyage |
| Type de bouchon | Bouchon à visser |
| Diamètre (métrique) | 54 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour pulvériser des matériaux mous et cassants ainsi que pour mélanger liquides et poudres, mouture en suspension |
| À utiliser avec (équipement) | Mélangeurs/fraiseurs 8000 D et 8000 M |
| Longueur (impériale) | 2,5 in |
| Longueur (métrique) | 67 mm |
| Matériau | Polystyrène |