missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectroline™ Lampes portatives de la série E

Numéro de catalogue. 119932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Intensité lumineuse:
350/390 μL/cm2
800 μL/cm2
Dimensions (L x l x H):
10,25 x 3,25 x 2,5 po. (260,35 x 82,55 x 63,5 mm)
7 x 3,25 x 2,5 po (177,8 x 82,55 x 63,5 mm)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Intensité lumineuse Dimensions (L x l x H)
119932 800 μL/cm2 7 x 3,25 x 2,5 po (177,8 x 82,55 x 63,5 mm)
1199232 350/390 μL/cm2 10,25 x 3,25 x 2,5 po. (260,35 x 82,55 x 63,5 mm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 119932 Fournisseur Spectroline™ Code fournisseur EA 140

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une gamme complète de modèles dans cette série de lampes

Sélectionnez la meilleure combinaison de longueur d’onde, intensité, taille et puissance UV pour des applications spécifiques, incluant la chromatographie, l’électrophorèse sur gel, l’irradiation UV et le durcissement UV.

  • Offrir une interchangeabilité facile des longueurs d’onde, rendant ces systèmes de visionnement idéaux pour de nombreuses applications où un environnement sombre est nécessaire
  • Un réflecteur en aluminium spéculaire assure une irradiance UV optimale
  • Les boîtiers en aluminium spéculaire résistants à la corrosion offrent un service confortable et durable
  • Tous les modèles à ondes courtes et moyennes sont dotés d’un Longlife™ verre filtrant pour une transmission UV initiale plus élevée et une résistance maximale aux solarisations
  • Équipé d’une poignée de transport pratique et amovible pour un support de lampe
  • Disponible en 120V/60Hz, 230V/50Hz ou 100V/50-60Hz

Certifications

Classé UL

†Intensité relative à 6 pouces. (15,2 cm)

Spécifications

Tension 120 V
Longueur d’onde 365 nm
Matériau du boîtier Boîtier en aluminium anodisé argenté
Dimensions (L x l x H) 7 x 3,25 x 2,5 po (177,8 x 82,55 x 63,5 mm)
Exigences électriques 120 V, 60 Hz
Hauteur (impériale) 2,5 po
Hauteur (métrique) 63.5 mm
Comprend Un tube ondes longues de 4 W
Longueur (impériale) 7 po
Longueur (métrique) 177.8 mm
Intensité lumineuse 800 μL/cm2
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (impériale) 3,25 po
Largeur (métrique) 82.55 mm
Type de produit Lampe UV portative
Fréquence 60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats