missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Plaque d’étalonnage spectrale, Alexa Fluor™ puits 647, 384

Numéro de catalogue. A50600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A50600 1 plaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A50600 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A50600
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cette plaque est utilisée pour Alexa Fluor l’étalonnage spectrale 647 de colorants de vos QuantStudio systèmes PCR en temps réel 5, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 6 Pro et QuantStudio 7 Pro avec bloc à 384 puits.

This plate is used for Alexa Fluor 647 dye spectral calibration of your QuantStudio 5, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, and QuantStudio 7 Pro real-time PCR systems with 384-well block. Please refer to the instrument user guide for full instructions on how to calibrate custom dyes.

Spécifications

Contenu et stockage Stockez la plaque d’étalonnage à -20 °C ±5 °C.
À utiliser avec (équipement) QuantStudio Systèmes PCR en temps réel 5, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 6 Pro et QuantStudio 7 Pro avec bloc de 384 puits
Capacité d'absorption 384-puits
Type de produit Plaque d’étalonnage
Hauteur (métrique) 1.25 cm
Largeur (métrique) 4 cm
À utiliser avec (application) Calibration pure des colorants
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Quantité 1 plaque
Compatibilité avec les plaques Plaque à 384 puits
Type de calibrage Calibration pure des colorants
Poids 3.2 g
Configurations des blocs 384-puits
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats