missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ SPC™ Pads améliorés SPC MAXX

Numéro de catalogue. 19033611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
40 gallons.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
19033611 40 gallons.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19033611 Fournisseur Brady™ Code fournisseur SPC200

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Tout aussi efficace pour absorber les solvants ou peintures à base de pétrole, les huiles végétales et d’autres produits chimiques non solubles dans l’eau

Les sorgissants n’absorbent pas l’eau, ne flottent pas indéfiniment, sont sans poussière, insensibles à la température, résistants au feu et imperméables à la pourriture et au mildiou. L’élimination est facile—: les sorgissants s’incinèrent à moins de 0,02% de cendres.

  • SPC Les sorgissants n’absorbent pas l’eau, ne flottent pas indéfiniment, sont sans poussière, non affectés par la température, résistants au feu et imperméables à la pourriture et à la moisissure
  • L’élimination est facile—: les sorbants incinèrent jusqu’à moins de 0,02% de cendres

Pads

  • Utilisé dans toutes les applications à base d’huile ou de pétrole, des gouttes et fuites régulières aux déversements majeurs

Spécifications

Certifications/Conformité RoHS
Couleur Blanc
Densité 0,04 à 0,06g/cc
Capacité (impériale) 40 gallons.
Capacité (métrique) 151.4 L
Matériau Polypropylène
Catégorie SPC Tampon de sorbement
À utiliser avec (application) Utilisé dans toutes les applications à base d’huile ou de pétrole, des gouttes et fuites régulières aux déversements majeurs
Capacité de poids Poids lourd
Dimensions (L x P) 20 x 16 po. (50,8 x 40,6 cm)
Longueur (impériale) 20 in
Longueur (métrique) 50.8 cm
Largeur (impériale) 16 in
Largeur (métrique) 40.6 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats