missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPC Tapis anti-déversement de barrière
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 25 gallons. |
| Capacité (métrique) | 94.6 L |
| Matériau | Polypropylène |
| Catégorie | Tapis universel contre les déversements de barrière |
| À utiliser avec (application) | Passerelles, fuites et gouttes de surpulvérisation, postes de travail, tambours - stockage de liquides, évacuations et bassins de rejet |
| Épaisseur | 3-ply |
| Dimensions (L x P) | 100 pieds x 36 pouces. (30,48 m x 91,44 cm) |
| Longueur (impériale) | 100 ft. |
| Longueur (métrique) | 30.48 m |
| Largeur (impériale) | 36 po. |
| Afficher plus de résultats |