missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Ruban adhésif pour système de ruban d’étiquetage protecteur
Description
- Le ruban transparent protège les étiquettes contre le congélateur, l’autoclave, les acides, les alcalis et les solvants organiques.
- Les résultats des tests prouvent que le ruban reste solidement fixé sans décoloration après avoir été autoclavé pendant 40 minutes à 125 °C (258 °F), ainsi qu’après une semaine dans de l’azote liquide à -196 °C (-321 °F).
- Toutes les tailles de bande font 1 mil (0,001 po). épaisse avec 1 mil (0,001 po) d’adhésif acrylique.
- Le ruban transparent en polypropylène a une grande résistance aux produits chimiques et à l’humidité; offre une grande polyvalence pour un usage en laboratoire intensif
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Transparent |
| Affichage | Consignation |
| Finition | Semi-brillant |
| Format | Ruban collant |
| Matériau | Polypropylène |
| Côtés à imprimer | Haut |
| Technologie d’impression | Jet d’encre |
| Type de produit | Ruban d’étiquetage de laboratoire protecteur |
| Afficher plus de résultats |