missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Louches en plastique
Description
- Moulé à partir de polyéthylène haute densité
- Bol rigide
- Poignée solidement soudée à un angle ergonomique efficace pour le confort
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Louche |
| Material | HDPE |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacity (English) | 1,7 oz. |
| Capacity (Metric) | 50 mL |
| For Use With (Application) | Les louches à long manche tiennent la main à l’écart du contenu pour un échantillonnage plus sécuritaire |
| Length (English) Handle | 9 in |
| Length (Metric) Handle | 23 cm |