missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Pilon à double extrémité
Description
- Un réseau à douze puits s’associe avec des plaques de culture à 12 puits standard de l’industrie provenant de BD Falcon™, Corning™, Thermo Scientific™, et Greiner Cellstar™ plus encore
- Offre une meilleure viabilité cellulaire comparée aux méthodes alternatives
- Des tamis fixés de façon permanente au fond de chaque puits ne piégeront pas les tissus ni ne permettront aux tissus non tamisés de passer dans la plaque de collecte
- Construit en polyméthylpentène de qualité TPX™ FDA avec des écrans en acier inoxydable à 70 mailles, le désagrégateur est complètement transparent pour une visibilité complète des puits
- Dimensions globales : 13,2 L x 9,0 L x 2,6 cmH (5,2 x 3,5 x 1 po); Puits individuels : 1,8 diamètre x 2,0 cm de profondeur (0,7 x 0,8 po)
- Désinfectez avec de l’éthanol ou d’autres désinfectants, ou autoclavez pour la stérilité en utilisant le cadre d’autoclave en acier inoxydable inclus
- Pilon à double extrémité
- La conception à double extrémité supporte une grande variété d’utilisations, y compris l’utilisation avec le désagrégateur tissulaire à 12 puits
- Construction en polypropylène de qualité FDA résistante aux produits chimiques et sécuritaire pour l’autoclave
- Stérilisé et emballé individuellement pour plus de commodité
- Diamètres des extrémités : 0,375 po. et 0,5 po, longueur totale : 4 po.
- Autoclavables
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Type de produit | Pilon à double extrémité |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Scienceware™ Disagrégateur tissulaire à 12 puits |
| À utiliser avec (application) | Pressez les tissus mous à travers les écrans du diagrégateur, perturbant ainsi la structure de l'organe et produisant des isolats cellulaires |
| Longueur (métrique) | 10.16cm |
| Longueur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Finition | Non émaillé |