Learn More
Monolaurate sorbitan
Description
Le monolaurate de sorbitan est un détergent et un monoester d’acide laurique et d’anhydrides d’hexitol dérivés du sorbitol. Il est utilisé dans une étude pour évaluer la solubilité accrue et la biodisponibilité orale de l’itraconazole. Il est également utilisé dans une étude pour étudier l’oxydation des lipides insaturés dans les émulsions d’huile dans l’eau.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le monolaurate de sorbitan est un détergent et un monoester d’acide laurique et d’anhydrides hexitol dérivés du sorbitol. Il est utilisé dans une étude pour évaluer la solubilité accrue et la biodisponibilité orale de l’itraconazole. Il est également utilisé dans une étude pour étudier l’oxydation des lipides insaturés dans les émulsions d’huile dans l’eau.
Solubilité
Soluble dans du 2-éthoxyéthanol, de l’éthanol et du méthanol. Pas miscible ni difficile à mélanger dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sorbitan monolaurate |
| Densité | 1.032 |
| Quantité | 250 g |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Indice de réfraction | 1.474 |
| Indice de Merck | 14,8724 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans du 2-éthoxyéthanol, de l’éthanol et du méthanol. Pas miscible ni difficile à mélanger dans l’eau. |
| Poids de formule | 346.47 |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 215-663-3 |
| RTECSNumber | WG2920000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche