missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tricyanométhananure de sodium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Tricyanomethanide |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 113.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |