missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thioglycolate de sodium 93,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Thioglycolate |
| Couleur | Blanc |
| pH | 7,6 (5% dans H2O) |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 114.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥93,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1363 |
| RTECSNumber | AI7700000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |