missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétraborate de sodium décahydrate (poudre ou granulaire/NF), Fisher Chemical™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Tetraborate Decahydrate |
| Point de fusion | 75 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 9 |
| Forme physique | Poudre/Solide |
| Quantité | 500 g |
| Désignation | Test Réussi |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99 à 105% |
| Densité | 1.7300 g/cm³ |
| Afficher plus de résultats |