missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfite de sodium, 98%, pour la biochimie
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium sulfite |
| Point de fusion | >500,0 °C |
| Forme physique | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantité | 250 g |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Gravité spécifique | 2.63 |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97,5% min. (Iodimétrie) |
| Densité | 2.6300g/mL |
| Formule linéaire | Na2SO3 |
| Indice de Merck | 15,8811 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-821-4 |
RUO – Usage réservé à la recherche