missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium Stearyl Fumarate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Stearyl Fumarate |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 390.54 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1087 |
| TSCA | Non |