missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphate de sodium, monobase dihydraté, pour HPLC
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium phosphate, monobasic dihydrate |
| Point de fusion | 60 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4.0 à 4.5 |
| Forme physique | Cristaux |
| Quantité | 250 g |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Aspect | Cristaux blancs |
| Formule linéaire | NaH2PO4.2H2O |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble en sol. aq., pratiquement insoluble dans l’alcool |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| ShelfLife | 5 ans |
| missing translation for 'storageNote' | Conditions normales |
| Recommended Storage | Conditions normales |
RUO – Usage réservé à la recherche