missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphate de sodium monobasique dihydraté (cristallin/certifié), Fisher Chemical™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate |
| Point de fusion | 225 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Désignation | Test Réussi |
| Perte à la dessication | 21 à 25% |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥99 % |
| Poids de formule | 156.01 |
| Afficher plus de résultats |