missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphate de sodium, monobasique, 99%, pour analyse, anhydre
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium phosphate, monobasic |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4.1 to 4.7 (5% soln.) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 250 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% |
| Formule linéaire | NaH2PO4 |
| Indice de Merck | 15,879 |
| Renseignements sur la solubilité | Solubility in water: 850g/L (20°C). |
| Nom de l’IUPAC | sodium; Phosphate de dihydrogène |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-449-2 |
RUO – Usage réservé à la recherche