missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphate de sodium dibase anhydre (USP/FCC/EP), Fisher Chemical™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous |
| Couleur | Blanc |
| pH | 8,7 à 9,3 |
| Forme physique | Poudre/Solide |
| Quantité | 2.5 kg |
| Poids de formule | 141.96 |
| Pourcentage de pureté | 98,0 à 101,0% (EP) |
| Niveau | EP/FCC/USP |
| Désignation | Test de réussite (USP/FCC/EP), Test de réussite (EP), Test de réussite (FCC), Test de réussite (USP) |
| Perte à la dessication | 1,0% max. (EP), 5,0% max. (FCC), 5,0% max. (USP), 5,0% max. (USP/FCC), 1,0% max. (EP) |
| Afficher plus de résultats |