missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, 7-hydrate, cristal, U.S.P., J.T. Baker™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Phosphate |
| Nom Remarque | Dibase, 7-Hydrate |
| Forme physique | Cristaux |
| Quantité | 500 g |
| Emballage | Bouteille en verre ambré à large bouche |
| Gravité spécifique | 1L = 1.70kg |
| Poids de formule | 268.07 |
| Pourcentage de pureté | 98.0 to 101.0% |
| Niveau | USP |