missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium p-Toluenesulfonate 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium p-Toluenesulfonate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 194.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1883&(3)-1900 |
| RTECSNumber | XT7350000 |
| TSCA | Oui |