missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium p-Toluenesulfinate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium p-Toluenesulfinate |
| Point de fusion | 300 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 178.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1873 |
| RTECSNumber | XT4725000 |
| TSCA | Oui |