missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrite de sodium, 99,0% min., ACS, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Nitrate |
| Nom Remarque | EMSURE™, Pour l’analyse |
| Couleur | Blanc ou incolore |
| Forme physique | Cristaux ou poudre |
| Quantité | 500 g |
| Point d’inflammation | 510 °C |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,0% min. |
| Densité | 2,1 g/cm3 (20 °C); Densité en vrac : 1200 kg/m3 |
| Formule linéaire | NaNO2 |
| Poids de formule | 69 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver sans restrictions |