missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-octanoate de sodium 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium n-Octanoate |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 166.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0611&(7)-0973 |
| RTECSNumber | RH0787000 |
| TSCA | Oui |