missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthoxyde de sodium 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Methoxide |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1431 |
| Poids de formule | 54.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0203 |
| RTECSNumber | PC3570000 |
| TSCA | Oui |