missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iodure de sodium, 99,5% min., ACS, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Iodide |
| Nom Remarque | Suprapur™ |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,5% min. |
| Formule linéaire | NaI |
| Poids de formule | 149.89 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
| Niveau | ACS |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver sans restrictions |