missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyde de sodium, MP Biomedicals
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Hydroxide |
| Nom Remarque | Anhydre |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 40 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |
| Niveau | ACS |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Température ambiante |