missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyde de sodium, solution standardisée 0,1N
Description
L’hydroxyde de sodium, solution standardisée 0,1N, est utilisée pour l’analyse volumétrique en laboratoire.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium hydroxide |
| Pression de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Forme physique | Liquide |
| Solubilité | Miscible with glycerol, ethanol and methanol; Immiscible with acetone and ether |
| Quantité | 20 L |
| Poids de formule | 40 |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | Sodium hydroxide: 0.4%; Water: 99.6% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 215-185-5 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche